Cuţit de strunjit 40/19 mm

Cod articol: 251106 40/19
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 40 mm
Mărimea plăcuţei 19 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PSBNR/L 4040S19
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1906..
Lăţimea funcţională L4 35 mm
Lungime cap L1 48 mm
Lungimea totală L 250 mm
Portplăcuţă 259031 16
Pârghie cu articulaţie 259015 1
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 1
Set de arcuri 259044 1
Set de ştifturi elastice 259047 1
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251106 40/19
EAN / GTIN 4062406060855
Număr producător 251106 40/19

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături