Cuţit de strunjit 20/12 mm

Cod articol: 251106 20/12
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PSBNR/L 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 17 mm
Lungime cap L1 28 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 20
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251106 20/12
EAN / GTIN 4045197861924
Număr producător 251106 20/12

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături