{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 15 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | PSBNR/L 2525M15 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.. 1506.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 22 mm | |
Lungime cap L1 | 32 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Portplăcuţă | 259031 37 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 12 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 11 | |
Set de arcuri | 259044 6 | |
Set de ştifturi elastice | 259047 4 | |
Unghi de reglare κ | 75 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 251106 25/15 | |
EAN / GTIN | 4045197861948 | |
Număr producător | 251106 25/15 |