Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 25/12mm

Cod articol: 251106 25/12
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PSBNR/L 2525M12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 22 mm
Lungime cap L1 29 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 20
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251106 25/12
EAN / GTIN 4045197861931
Număr producător 251106 25/12