• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire SNMG 190612, pentru prelucrare de degroşare

Cod articol: 251368 CA025P
Reducere
27,09 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 mar. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,12 € 27,09 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,60 € 22,58 € / buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 190612
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie CA025P
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii PH
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 10 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 420 m/min
Strat de acoperire CVD
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 251368 CA025P
EAN / GTIN 4960664864836
Număr producător TMH00243
Producător KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat