DNMG 110404 HB7415-1

Cod articol: 250652 HB7415-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,52 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,10 € / buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 110404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7415-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii TIS
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 110 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250652 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749316
Număr producător 250652 HB7415-1

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă