{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 110404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7130-2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | VS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 270 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250652 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749934 | |
Număr producător | 250652 HB7130-2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 110404, Categorie: HB7130-2
La cerere
În stoc
577 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
582 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
329 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.024 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
697 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 | DNMG 110404 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întrerupt | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Sfărâmător de aşchii | VS | SS | VS | WSS | MF | PF |
Aplicaţia principală | M | P | M | P | M | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |