CNMG 190624, Categorie: HB7020

Cod articol: 250343 HB7020
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    23,60 € / buc.
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 190624
Rază la colţ 2,4 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SG
Adâncime de tăiere ap 1,5 mm - 8 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250343 HB7020
EAN / GTIN 4045197764102
Număr producător 250343 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă