{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 190624 | |
Rază la colţ | 2,4 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VG | |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 210 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250343 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928047 |