CNMG 190624 HB7120-1

Cod articol: 250343 HB7120-1
Reducere
27,84 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,52 € 27,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,10 € 23,20 € / buc.
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 190624
Rază la colţ 2,4 mm
Categorie HB7120-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii VG
Adâncime de tăiere ap 1,5 mm - 6 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 240 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250343 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928030
Număr producător 250343 HB7120-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.