{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | PV720 | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | PG | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 110 m/min - 490 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol |
250212 PV720
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4960664723607
Copiaţi |
|
Număr producător |
TLD01802
Copiaţi |
|
Producător | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |