{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA315 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Aplicaţia principală | K | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | KG | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 350 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250212 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798476 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CNMG 120408, Categorie: CA315
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
469 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | acoperit | TiCN |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Degroşare |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | CA315 | HB7210-1 |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,3 mm/rot - 0,7 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |