CNMG 120408 PDL010

Cod articol: 250212 PDL010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    33,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    28,14 € / buc.
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PDL010
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii AH
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 3,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 200 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250212 PDL010
EAN / GTIN 4960664848607

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă