CNMG 120408 PR015S

Cod articol: 250212 PR015S
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR015S
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire Megacoat Hard
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii MU
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,18 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 25 m/min - 70 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250212 PR015S
EAN / GTIN 4960664837168
Număr producător TLJ00927

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă