CNMG 120408 HB7210-1

Cod articol: 250158 HB7210-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,50 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,75 € / buc.
La cerere
În stoc
587 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120408
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie HB7210-1
    Materialul sculei Carbura
    Strat de acoperire TiCN
    Aplicaţia principală K
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii GM
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Avans f 0,3 mm/rot - 0,7 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 450 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Degroşare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250158 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406058890
    Număr producător 250158 HB7210-1

    Tabel de aplicaţii

    GG(G)
    K
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături