CNMG 120408 HU7305-1

Cod articol: 250158 HU7305-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,25 € / buc.
La cerere
În stoc
360 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNNG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HU7305-1
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire neacoperit
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii AM1
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 400 m/min - 700 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250158 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406745592
Număr producător 250158 HU7305-1