{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250158 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779601 | |
Număr producător | 250158 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
3.316 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.260 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.380 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
494 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.113 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Categorie | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Sfărâmător de aşchii | SM | SM | SM | WSM | PM |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,3 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | P | P | P |