CNMG 120408 Wiper HB7020

Cod articol: 250157 HB7020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,70 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,75 € / buc.
La cerere
În stoc
709 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120408
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie HB7020
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere uşor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii WSM
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
    Avans f 0,3 mm/rot - 0,45 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Degroşare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250157 HB7020
    EAN / GTIN 4045197948717
    Număr producător 250157 HB7020

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături