{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | IC6025 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | F3M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Denumirea producătorului | CNMG 120404-F3M IC6025 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250070 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075336399 | |
Număr producător | 5567692 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Categorie: IC6025
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
13,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
565 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | IC6025 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Sfărâmător de aşchii | F3M | VS | MF | VS |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |