{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | IC8250 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | F3P | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 380 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Denumirea producătorului | CNMG 120404-F3P IC8250 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250070 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075319668 | |
Număr producător | 5567387 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Categorie: IC8250
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
13,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.792 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
620 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
912 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
590 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 3,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Categorie | IC8250 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | P | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |