{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | IC8150 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | F3P | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 180 m/min - 400 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Denumirea producătorului | CNMG 120404-F3P IC8150 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250070 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319569 | |
Număr producător | 5509949 |