{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7130-2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | VS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 270 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250058 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749255 | |
Număr producător | 250058 HB7130-2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Categorie: HB7130-2
La cerere
În stoc
535 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
387 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
905 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Sfărâmător de aşchii | VS | VS | VS | MF |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min |