Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 120404, pentru prelucrare de finisare, Categorie: HB7140-2

Cod articol: 250058 HB7140-2
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,18 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,65 € / buc.
La cerere
În stoc
461 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7140-2
Schneidstoff Carbură
Beschichtung acoperit
Hauptanwendung M
Schnittbedingung puternic întreruptă
Spanbrecher VS
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 230 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 250058 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263290582
Număr producător 250058 HB7140-2
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com