{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A25R PCLNR/L09 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 09T3.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 32 mm | |
Decalaj central L3 | 17 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 23 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Portplăcuţă | 259031 27 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 10 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 12 | |
Set de arcuri | 259044 4 | |
Set de ştifturi elastice | 259047 2 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 250037 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197654397 | |
Număr producător | 250037 25/09 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bară de strunjit din oţel 25/09 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
208,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | Strunjire longitudinală pe interior |
Lungimea totală L | 200 | 200 |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | 3×D |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 09T3.. | CC.. 09T3.. |
Înălțime de strângere L2 | 23 | 23 |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 32 | 27 |