• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Bară de strunjit din oţel, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 16/09mm

Cod articol: 250037 16/09

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16M PCLNR/L09
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 09T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 20 mm
Decalaj central L3 11 mm
Înălțime de strângere L2 15,25 mm
Lungimea totală L 150 mm
Pârghie cu articulaţie 259015 11
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 9
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250037 16/09
EAN / GTIN 4045197925923
Număr producător 250037 16/09

Descriere

Execuţie:

Bare de strunjit tip PCLNL la 95° pentru plăcuţe amovibile CN.