Bară de strunjit din oţel 50/12 mm

Cod articol: 250037 50/12
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 50 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A50U PCLNR/L12
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 63 mm
Decalaj central L3 35 mm
Înălțime de strângere L2 48 mm
Lungimea totală L 350 mm
Portplăcuţă 259031 2
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250037 50/12
EAN / GTIN 4045197654403
Număr producător 250037 50/12

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături