{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | AE | |
Înălţimea cozii h | 18 mm | |
Lăţimea cozii b | 11 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Pentru înălțimea cuțitului | 11 mm | |
Pentru lățimea cuțitului | 0,9 − 2,15 mm | |
Înălțimea muchiei de tăiere d | 14 mm | |
cuţite recomandate, canale cu inel Seeger: Cod 240020 | A0,9 până la A2,15 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 240010 AE | |
EAN / GTIN | 4047109015326 | |
Număr producător | H01 15030 |