KOMET® Lamă de retezat HSS-Co5, Lăţime b: A1,3mm

Cod articol: 240020 A1,3
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime b 1,3 mm
Materialul sculei HSS Co 5
pentru lățimea inelului de fixare 1,2 mm
Lungimea totală L 80 mm
Înălţime h 11 mm
Suport recomandat AE şi A1/2A cu Cod 240022
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240020 A1,3
EAN / GTIN 4047109015722
Număr producător H10 15230.91

Descriere

Aplicaţie:

Pentru realizarea de canale exterioare, pentru inele de siguranţă (inel SEEGER®). Lăţimea lamei respectă toleranţa aplicabilă H11 pentru canale de siguranţă. Cuţitele trebuie reascuţite doar în partea frontală.