{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | A1/2A | |
Înălţimea cozii h | 22 mm | |
Lăţimea cozii b | 14,5 mm | |
Lungimea totală L | 170 mm | |
Pentru înălțimea cuțitului | 16 mm | |
Pentru lățimea cuțitului | 4 mm | |
Înălțimea muchiei de tăiere d | 20 mm | |
cuţite recomandate, retezare: Cod 240014 | A1/2A | |
cuţite recomandate, canale cu inel Seeger: Cod 240020 | A0,9 până la A2,15 cu 240022, A2,65 până la A4,15 | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 240010 A1/2A | |
EAN / GTIN | 4047109015333 | |
Număr producător | H01 15110 |