KOMET® Portcuţit de retezat A0

Cod articol: 240010 A0
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip A0
Înălţimea cozii h 18 mm
Lăţimea cozii b 11 mm
Lungimea totală L 125 mm
Pentru înălțimea cuțitului 10 mm
Pentru lățimea cuțitului 2,7 mm
Înălțimea muchiei de tăiere d 14 mm
cuţite recomandate, retezare: Cod 240014 A0
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240010 A0
EAN / GTIN 4047109015319
Număr producător H01 15020

Descriere

Execuţie:

Pentru cuţit Cod 240014 - 240020. Cuţitele sunt fixate lateral în suportul cu canal.

Atenţie:

Livrare fără cuţit.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.