Cap de alezat din carbură monobloc HPC H7 INOX Gaură înfundată 18 mm

Cod articol: 239735 18
Reducere
272,57 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţa de găurire: H7
  • Utilizare la tipul de găurire: Pentru gaură înfundată
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ nominal D 18 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţa de găurire H7
Utilizare la tipul de găurire Pentru gaură înfundată
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Semistandard da
Referinţă de prindere 12 mm
Lungimea tăişului l1 14 mm
Lungime cap l 26 mm
Număr de dinţi Z 8
Suport recomandat GARANT TopCut
Deschiderea cheii 10 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,35 mm/rot
Tip produs Placuță pentru alezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239735 18
EAN / GTIN 4045197707604
Număr producător 239735 18

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Sistem de alezoare cu cap interschimbabil rectificat pentru toleranţă IT7. Geometrie de tăiere ajustată pentru tipul de utilizare.
Concentricitatea sistemului ≤ 5µm (raportată la cap şi suport) în stare montată.
Cu tăiş scurt şi drept.

Aplicaţie:

Pentru găuri înfundate.
Pentru alezare HPC / HSC.

Notă:

Lungime totală utilizabilă = L1 (dispozitiv de prindere cod 239740 / 239745) + l (cap interschimbabil de la codul 239710 până la codul 239720).
Cheie de strângere adecvată, cod 219987. Inserţie pentru cheia dinamometrică, cod 219986.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături