TGFH 19-2S Suporți de tăișuri pe o singură față pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 2391927
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2391927
EAN / GTIN 7291075300352
Număr producător 2391927
L-Număr L23920 2769

Descriere

Descriere:

Suporți de tăișuri pe o singură față pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.65 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 19 mm
  • Lungime totală (OAL): 32 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 36 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături