KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 24-010

Cod articol: 236910 24-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,50 € / buc.
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 05T304
    Denumire 24-010
    Categorie BK7935
    Tip INOX
    Materialul sculei Carbură
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236910 24-010
    EAN / GTIN 4047109286221
    Număr producător W29 24010.047935

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Note:

    The standard application values refer to the KUB Trigon®.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături