KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 18-010

Cod articol: 236910 18-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,30 € / buc.
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 040304
Denumire 18-010
Categorie BK7935
Tip INOX
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236910 18-010
EAN / GTIN 4047109288614
Număr producător W29 18010.047935

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături