{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 30 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 90 mm | |
Lungime activă LA | 119 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
⌀ maxim ce poate fi obţinut prin modulare | 32,5 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 1,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 05T304 24-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236630 30 | |
EAN / GTIN | 4047109100497 | |
Număr producător | V45 73002 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 30 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
420,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
346,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
⌀ nominal D | 30 | 30 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 60 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 119 | 119 |