KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 3×D, ⌀ DC: 33mm

Cod articol: 236630 33
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Trigon®
⌀ nominal D 33
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 99 mm
Lungime activă LA 128 mm
⌀ cozii Ds 32 mm
Lungimea cozii Ls 60 mm
⌀ maxim ce poate fi obţinut prin modulare 34 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,5 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 05T304 24-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236630 33
EAN / GTIN 4047109100534
Număr producător V45 73302

Descriere

Execuţie:

  • Găurire cu deplasare a axului: în funcție de ⌀ până la 1,5 mm.
  • Procedeu de fabricaţie special pentru canale de evacuare a aşchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.
  • Poziţionare specifică a plăcuţelor amovibile pentru găurire fără trasare şi acurateţe dimensională ridicată (± 0,1 mm în cazuri standard).
  • Răcire interioară direct la nivelul tăişurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).
  • O presiune a lichidului de răcire de 3 − 10 bari este suficientă.
  • Pentru utilizare fixă şi rotativă.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236740237080.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

  • Atenţie! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
  • La cerere, − cu tăiş pe stânga; − 2×D, − alte ⌀; − în execuţii speciale − Un amortizor de vibraţii de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibraţii, cu durabilitate maximă şi zgomot minim.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 33mm

KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 3×D, ⌀ DC: 33mm

La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
420,24 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
346,00 €
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D 3×D
Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
Răcire interioară da da
Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
⌀ cozii Ds 32 mm 32 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 8IP2 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Lungime activă LA 128 mm 128 mm