{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 18 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 54 mm | |
Lungime activă LA | 78 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
⌀ maxim ce poate fi obţinut prin modulare | 19 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,5 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 030204 10-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236630 18 | |
EAN / GTIN | 4047109100152 | |
Număr producător | V44 71802 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 3×D, ⌀ DC: 18mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
380,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
315,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
294,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | Găurire de centruire; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică |
Răcire interioară | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Lungime utilă L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |