{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 22,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 69 mm | |
Lungime activă LA | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
⌀ maxim ce poate fi obţinut prin modulare | 23,5 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,5 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 040304 18-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236630 22,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100220 | |
Număr producător | V44 72252 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 22,5 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
386,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
318,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizare găurire | Găurire de centruire ;Condiţionat găurire transversală ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică | Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică | Găurire de centruire ;convex ;Condiționată găurirea transversală ;Pătrundere cu boltă ;Scurgere oblică ;Găurire oblică |
⌀ nominal D | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 | 20 |
Lungimea cozii Ls | 56 | 56 | 50 |
Lungime utilă L1 | 69 | 69 | 69 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 93 | 93 | 93 |