{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 20 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 60 mm | |
Lungime activă LA | 84 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
⌀ maxim ce poate fi obţinut prin modulare | 21 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 0,5 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 040304 18-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236630 20 | |
EAN / GTIN | 4047109100190 | |
Număr producător | V44 72002 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 20 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
386,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
318,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Răcire interioară | da | da | da |
⌀ nominal D | 20 | 20 | 20 |
Lungimea cozii Ls | 56 | 56 | 50 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 84 | 84 | 84 |