{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 8×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Lungime activă L1 | 224 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 280-224-32A-8D | |
Tip de coadă | ISO 9766 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 228,25 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 280-224-32A-8D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231715 28 | |
EAN / GTIN | 7291075291858 | |
Număr producător | 3203136 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 28
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
810,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
712,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 28 ;28,9 | 28 ;28,99 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 8×D | 8×D |
Răcire interioară | da | da |
⌀ cozii Ds | 32 | 32 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 60 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |