{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 8×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Lungime activă L1 | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 200-160-25A-8D | |
Tip de coadă | ISO 9766 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 163,02 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 200-160-25A-8D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231715 20 | |
EAN / GTIN | 7291075291803 | |
Număr producător | 3202601 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 20
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
499,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
497,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 8×D | 8×D |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 25 mm | 25 mm |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | 56 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |