{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 8×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Lungime activă L1 | 184 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 230-184-32A-8D | |
Tip de coadă | ISO 9766 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 187,46 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 230-184-32A-8D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231715 23 | |
EAN / GTIN | 7291075291773 | |
Număr producător | 3202595 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 23
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
665,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
566,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 8×D | 8×D |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 32 mm | 25 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |