{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 8×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Lungime activă L1 | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 130-104-16A-8D | |
Tip de coadă | ISO 9766 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 105,96 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 130-104-16A-8D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231715 13 | |
EAN / GTIN | 7291075291681 | |
Număr producător | 3202469 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 13
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
376,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
357,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
375,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
414,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | 48 mm | 50 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |