{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Categorie | HB7530 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 28 | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,42 mm/rot | |
Semistandard | da | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231640 28,5 | |
EAN / GTIN | 4045197604729 | |
Număr producător | 231640 28,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Plăcuţă HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 28,5mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | 1 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad |
pentru elementul de bază dimensiunea | 28 | 28 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tip produs | Placuță pentru găurire | Placuță pentru găurire |