Plăcuţă HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 27,5mm

Cod articol: 231640 27,5
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghiul la vârf: 135
  • Semistandard: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
⌀ D 27,5 mm
Categorie HB7530
Materialul sculei Carbura
Unghiul la vârf 135 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 27
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,4 mm/rot
Semistandard da
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231640 27,5
EAN / GTIN 4045197604705
Număr producător 231640 27,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.