{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPer-Drill | |
Gamă de ⌀ | 25,00 mm - 25,99 mm | |
Categorie | HU7810 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 25 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,46 mm/rot | |
Semistandard | da | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231630 25-X | |
EAN / GTIN | 4062406635756 | |
Număr producător | 231630 25-X |