Plăcuţă HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 12,5-Xmm

Cod articol: 231630 12,5-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    118,08 € / buc.
  • de la 5 buc.
    98,40 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghiul la vârf: 135
  • Semistandard: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Gamă de ⌀ 12,50 mm - 12,99 mm
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbura
Unghiul la vârf 135 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 12,5
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,27 mm/rot
Semistandard da
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Strat de acoperire neacoperit
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231630 12,5-X
EAN / GTIN 4062406628901
Număr producător 231630 12,5-X

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.
Termen de livrare: 10 săptămâni lucrătoare
Comandă minimă: 3 bucăţi
Producţie specială specifică clientului:
Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea.