{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HiPer-Drill | |
Gamă de ⌀ | 13,00 mm - 13,49 mm | |
Categorie | HU7810 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
pentru elementul de bază dimensiunea | 13 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,29 mm/rot | |
Semistandard | da | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip produs | Placuță pentru găurire |
Cod articol | 231630 13-X | |
EAN / GTIN | 4062406635619 | |
Număr producător | 231630 13-X |