TGTL 19-4-IQ-2Z Suporți de scule cu tijă integrală TANG-GRIP cu 2 buzunare pentru despicare și canelare

Cod articol: 2302882
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302882
EAN / GTIN 7291075328097
Număr producător 2302882
L-Număr L23920 1179

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu tijă integrală TANG-GRIP cu 2 buzunare pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 0.134″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.177″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.146″
  • Lungime totală (OAL): 5.905″
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 2″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături