TGTR 1616-3-IQ Suport de prindere compact pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 2301911
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301911
EAN / GTIN 7291075209914
Număr producător 2301911
L-Număr L23920 1916

Descriere

Descriere:

Suport de prindere compact pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 19 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 35 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături